曜日別特売
ZP3-T04UMSJ6-U4 Z Series(ZP3-T04) SMC 44513604

Z Series(ZP3-T04)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(S) シリコ-ンゴムバッファストローク(mm)6注文コード44513604品番ZP3-T04UMSJ6-U4
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)4パッド形状平形溝付材質(パッド)(S) シリコ-ンゴムストローク(mm)6バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)6真空取出口(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする