曜日別特売
ZP3-T06UMGS-A10-B5 Z Series(ZP3-T06) SMC 44515424

Z Series(ZP3-T06)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム注文コード44515424品番ZP3-T06UMGS-A10-B5
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)6パッド形状平形溝付材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムねじ径(A10) M10x1 (おねじ)接続ねじM10X1おねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする