曜日別特売
KF5000THA 楽締めソケット付シングルレバー式シャワー KVK 44518101

KF5000THA 楽締めソケット付シングルレバー式シャワー KVK 44518101
KF5000THA 楽締めソケット付シングルレバー式シャワー KVK 44518101
KF5000THA 楽締めソケット付シングルレバー式シャワー KVK 44518101

楽締めソケット付シングルレバー式シャワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44518101品番KF5000THA
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。

適合場所浴室付属品楽締めソケット仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品説明動画

楽締め水栓交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする