KM155G 定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ KVK 44519124

KM155G 定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ KVK 44519124
KM155G 定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ KVK 44519124

定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個使用地区一般地注文コード44519124品番KM155G
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。

適合場所浴室使用地区一般地仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする