曜日別特売
ZP3-T13UMF-A12-06 Z Series(ZP3-T13) SMC 44521252

Z Series(ZP3-T13)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(F) FKM注文コード44521252品番ZP3-T13UMF-A12-06
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)13パッド形状平形溝付材質(パッド)(F) FKMねじ径(A12) M12x1 (おねじ)接続ねじM12X1おねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(06) Φ6 ワンタッチ管継手真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする