曜日別特売
KM5081T 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521294

KM5081T 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521294
KM5081T 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521294

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44521294品番KM5081T
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

適合場所流し台仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする