曜日別特売
PZ805 洗たく機ニップル(G1/2) KVK 44523893

PZ805 洗たく機ニップル(G1/2) KVK 44523893
PZ805 洗たく機ニップル(G1/2) KVK 44523893
PZ805 洗たく機ニップル(G1/2) KVK 44523893

洗たく機ニップル(G1/2)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44523893品番PZ805
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。

用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13
注意
※逆流防止機能のない湯水混合栓には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44523893
2022-07-16
用途: 食洗器への分岐に

13㎜のフレキを分岐して食洗器を取付けました。
漏れなどないですが万が一外れた時のストッパーがありません。ご注意下さい。

対象商品 : 44523893
2021-04-16
用途: 安くて助かります

金属製でもあり、耐久性があると思います。パッキン部分に気をつけていればと思いました。

対象商品 : 44523893
2020-10-18
用途: 外水栓に洗濯機を接続するために

外水栓に洗濯機を接続するために購入しました。大変安価な品物ですが、金属製でしっかりとしています。水漏れもありません。

対象商品 : 44523893
2019-01-22
用途: 洗濯機との接続
運輸・通信業

標準付属のパッキンの材質はEPDMかと思います。
お湯を使用するため、耐熱性のあるノンアスのパッキンも付属していると助かります(フレキパイプ用のノンアスパッキンは入りませんでした)。

対象商品 : 44523893
2016-09-08
用途: 洗濯機に熱湯を通す為

プラスチック製や鉄+プラスチック製は、熱紫外線などで割れるのですがこの商品は、熱湯を通しても問題なく安いので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする