曜日別特売
ZP3-Y015UGSK6-U4 Z Series(ZP3-Y015) SMC 44524892

Z Series(ZP3-Y015)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムバッファストローク(mm)6注文コード44524892品番ZP3-Y015UGSK6-U4
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)1.5パッド形状平形材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムストローク(mm)6バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)6真空取出口(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする