曜日別特売
ZP3-Y035UGSJ6-B3 Z Series(ZP3-Y035) SMC 44525416

Z Series(ZP3-Y035)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムバッファストローク(mm)6注文コード44525416品番ZP3-Y035UGSJ6-B3
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)3.5パッド形状平形材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムストローク(mm)6バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)6真空取出口(B3) M3x0.5 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする