曜日別特売
VR23S-32 排水金具付Sトラップ KVK 44527603

VR23S-32 排水金具付Sトラップ KVK 44527603
VR23S-32 排水金具付Sトラップ KVK 44527603

排水金具付Sトラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径32
呼び32
内容量1個注文コード44527603品番VR23S-32
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状Sトラップ呼び32仕様ゴム栓式、オーバーフローなし呼び径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする