KVK
ユニットエルボセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44529606
品番
GDULS-13P1
参考基準価格(税別)
¥10,880
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径
13
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
最大取付物厚さ(mm)
(壁)10~13
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp×M
商品豆知識
配管工事を支える補助部材