曜日別特売
KM33WUK 吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK 44529843

KM33WUK 吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK 44529843
KM33WUK 吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK 44529843

吸気弁付洗濯機用混合栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44529843品番KM33WUK
参考基準価格(税別)¥35,550販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様逆止弁、セルフストッパー付JIS規格日本工業規格品接続口径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする