KVK
架橋ポリエチレン管 WGDP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20A
長さ(m)
100
注文コード
44530482
品番
WGDP1-20
参考基準価格(税別)
¥91,010
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径A(Φmm)
27.0
長さL(m)
100
サイズ
20A
色
(被覆材)色なし
形状
パイプ
長さ(m)
100
呼び径(A)
20A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類