協和ステンレス
ヘルールパッキン バイトン ツバ有
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
2.0S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.0S
6.0S
8.0S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530930
品番
pka2by
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
バイトン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
63.8
寸法C(mm)
48
寸法PCD(mm)
56.5
注意
商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:バイトンにつき、色は黒色となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材