LSH-36CG 仮枠カップリング KVK 44531191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSH-36CG 仮枠カップリング KVK 44531191
LSH-36CG 仮枠カップリング KVK 44531191

仮枠カップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44531191品番LSH-36CG
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。トロ防止シール付です。

用途コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に寸法H(mm)110寸法L(mm)103.5寸法d(Φmm)64.5寸法h(mm)29形状その他種類塩ビ・樹脂管用継手適合管(さや)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする