曜日別特売
pew3l2 S-316L サニタリーパイプ 協和ステンレス 44531684

 

pew3l2 S-316L サニタリーパイプ 協和ステンレス 44531684
pew3l2 S-316L サニタリーパイプ 協和ステンレス 44531684

S-316L サニタリーパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44531684品番pew3l2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径3.0S寸法D(mm)76.3寸法C(mm)72.3寸法T(mm)2材質ステンレス形状サニタリーパイプ厚さ(mm)2長さ(m)4寸法L(mm)4000
注意
※材質及び製造方法は、SUS304・SUS316LのTBS・TP-A・TP-S-Cを使用しております。
※JISマーク表示品は1S~4Sです。
※内面400番研磨仕上、外面400番研磨仕上です。
※表面仕上の種類は、内外研、内研、電解研磨です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44531666
2024-11-21
用途: 設備の配管
製造業

値段も安いし使い勝手も変わりません。
ただよく触ってみると、ほんの少し径のいびつを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする