曜日別特売
Z736-20 ニップル20(3/4)用 KVK 44533352

ニップル20(3/4)用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)注文コード44533352品番Z736-20
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途呼び20管用めねじ同士の接続に接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)呼び径(B)3/4×3/4材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする