Z743-20 丸ニップル KVK 44533422

丸ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44533422品番Z743-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
呼び径(B)3/4×3/4材質黄銅製長さ(mm)38形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする