Z718G-13 ストリートエルボ Z718G KVK 44533946

Z718G-13 ストリートエルボ Z718G KVK 44533946
Z718G-13 ストリートエルボ Z718G KVK 44533946

ストリートエルボ Z718G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44533946品番Z718G-13
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)R1/2寸法H(mm)40寸法L(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする