特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8LEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)399配光角度(°)42明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプワイド配光商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25