商品レビューを投稿する内容量1個適合機種GDS18V-1050HC仕様充電器収納:可注文コード44535586品番1600A0258Y
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。
現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。
L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。
必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。
コンパクトに、まとめて収納することができます。
安全に、楽に持ち運ぶことができます。
めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。