1600A01166 L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ) 44535778

1600A01166 L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ) 44535778
1600A01166 L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ) 44535778
1600A01166 L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ) 44535778
1600A01166 L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ) 44535778

L-BOXX用インレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合機種GWS18V-104H、GWS18V-10SC4、GWS18V-15C4、GWS18V-15SC4、GWX18V-10SC5、GWX18V-10、GWX18V-10PSC、GWX18V-15SC仕様充電器収納:可注文コード44535778品番1600A01166
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。
現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。
L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。
必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。
コンパクトに、まとめて収納することができます。
安全に、楽に持ち運ぶことができます。
めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。

用途
ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。
仕様充電器収納:可適合機種GWS18V-104H、GWS18V-10SC4、GWS18V-15C4、GWS18V-15SC4、GWX18V-10SC5、GWX18V-10、GWX18V-10PSC、GWX18V-15SCサイズ(インレイ)フル品番(L-BOXX品番)L-BOXX136N質量(g)292寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×314×407収納数(スペアバッテリー)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする