ZPT13FGNJ10-B5-A10 Z Series(ZPT13) SMC 44537483

Z Series(ZPT13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(GN) 導電性NBRバッファストローク(mm)10注文コード44537483品番ZPT13FGNJ10-B5-A10
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)13材質(パッド)(GN) 導電性NBRねじ径M10x1ストローク(mm)10バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)10真空取出口(B5) M5 x 0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする