曜日別特売
PZ420408 銅パイプ用ソケット PZ420408 KVK 44539022

PZ420408 銅パイプ用ソケット PZ420408 KVK 44539022
PZ420408 銅パイプ用ソケット PZ420408 KVK 44539022

銅パイプ用ソケット PZ420408

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44539022品番PZ420408
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合管外径(Φmm)10仕様銅管径Φ10用適合KM5011Z等形状ソケット種類銅管用継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする