曜日別特売
PZ140-28 Oリング KVK 44539826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ140-28 Oリング KVK 44539826
PZ140-28 Oリング KVK 44539826

Oリング

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)27.7
27.7
2.8
3.8
5.8
6.8
7.8
9.8
10.8
11.8
12.3
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
20.8
21.7
24.7
25.7
29.2
29.7
31.7
34.7
内径(mm)27.7
27.7
2.8
3.8
5.8
6.8
7.8
9.8
10.8
11.8
12.3
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
20.8
21.7
24.7
25.7
29.2
29.7
31.7
34.7
太さ(mm)3.5
内容量1パック(2個)注文コード44539826品番PZ140-28
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
内径(mm)27.7使用温度(℃)-20~+120JIS呼びP28太さ(mm)3.5仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム厚さ(mm)3.5内径(Φmm)27.7最高使用温度(℃)+120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44539695
2023-01-27
用途: KYK製混合栓
不動産業

賃貸アパートの風呂やキッチンにKVK製の水栓からの水漏れに
このOリング10Aがちょうどサイズが合います。
他社の10AのOリングよりも、こちらのKVKの方がフィットする感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 44539643
2016-08-01
用途: 散水用スプレーガンのノズル用Oリング

ノズルメーカー指定のOリングより、長持ちするので、水漏れの頻度が減少して、良かったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする