KVK
流し台排水Y型ホース(ねじ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44541165
品番
PZ1046
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ径
G1・1/2
ねじ寸法
G1・1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30