ZPT63HE-B16 Z Series(ZPT63) SMC 44543634

Z Series(ZPT63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(E) EPR注文コード44543634品番ZPT63HE-B16
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)63パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(E) EPRねじ径(B16) めねじ & ねじ径配管径 M16x1.5(真空取出口)取付ねじM16x1.5めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする