ZPT63HBFJF75-B01-A18 Z Series(ZPT63) SMC 44543808

Z Series(ZPT63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(F) FKMバッファストローク(mm)75注文コード44543808品番ZPT63HBFJF75-B01-A18
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)63パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(F) FKMねじ径M18x1.5ストローク(mm)75材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り取付ねじM18x1.5バッファ仕様(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入りバッファストローク(mm)75真空取出口(B01) Rc1/8真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする