商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ロック付注文コード44551386品番ZQ1051U-K15LB-ECG-22
参考基準価格(税別)¥42,910販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など177種類から選べます エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能