商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式注文コード44553328品番ZQ1071U-K15L-EA-00-N
参考基準価格(税別)¥39,440販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など152種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能