※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ電磁弁定格電圧(V)(5) DC24出力仕様(-) 設定なし注文コード44567766品番ZR118L2-K25MZB-F
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・出力仕様など4種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能