※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプリード線(CN) コネクタ付リード線なし注文コード44569726品番ZR120S1-K25LOZ-E55CN-Q
参考基準価格(税別)¥60,060販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・電磁弁定格電圧など327種類から選べます エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ規格(Q) CE対応品出力(55) PNPオープンコレクタ1出力ブラケットブラケットAまたはB付単位(-) 設定なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなし出力仕様(55) PNPオープンコレクタ1出力手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(CN) コネクタ付リード線なし最高真空圧力(kPa)(S) ~84CE-対応品(Q) CE対応品エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなしエジェクタユニットノズル径2スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力