ZSE1-T1-17C ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1) SMC 44571993

※8-M07-4-ZSE10(F)-ISE10 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力(17) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・200度設定注文コード44571993品番ZSE1-T1-17C
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
型式(ZSE1) 真空用設定圧力範囲(kPa)0~-101配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8出力(17) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・200度設定配線方式(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする