ZSE1-T1-19L ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1) SMC 44572097

※8-M07-4-ZSE10(F)-ISE10 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力(19) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力付・200度設定注文コード44572097品番ZSE1-T1-19L
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
型式(ZSE1) 真空用設定圧力範囲(kPa)0~-101配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8出力(19) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力付・200度設定配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする