曜日別特売
104990 バンブーステッキ ワイド 竹虎 44573246

メイン画像

104990 バンブーステッキ ワイド 竹虎 44573246
104990 バンブーステッキ ワイド 竹虎 44573246
104990 バンブーステッキ ワイド 竹虎 44573246

バンブーステッキ ワイド

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
ブラック
内容量1個注文コード44573246品番104990
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

幅広のグリップで手への負担をサポートする、握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖です
幅広のグリップで手への負担をサポート
全7色のカラーバリエーション
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付

仕様杖先ゴム シャフト径19mm用材質TPRブラック径(Φmm)杖先ゴム:50(接地面)穴径(Φmm)杖先ゴム:19(穴径)高さ(cm)杖先ゴム:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44573246
2024-04-07
用途: 普段使いのステッキに使用
製造業

杖の先端ゴムが割れてカチカチと音がし始めていたので幅が広いこちらをはめてみたら割と使い心地が良く本来の「バンブー杖」では無いがフィットしています。

2023-08-30
用途: 普通に杖として使います。
その他業種

ランニングコストをもっと良くして欲しいなぁ。ゴムの厚みも欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする