曜日別特売
ZSE20-N-M-M5-LB ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 44573856

※8-M07-1-ZSE20(F)-ISE20 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(kPa)(ZSE20)0~101出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力注文コード44573856品番ZSE20-N-M-M5-LB
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(B)パネルマウントアダプタ・(-)取扱説明書配管形式(M5) M5めねじ出力(N) NPNオープンコレクタ1出力配管(M5)M5めねじ表示単位(M) SI単位固定出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20)0~101定格圧力範囲(MPa)(ZSE20) 0 ~ ~101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44573962
2023-10-27
用途: 機械メンテナンス
製造業

こういったセンサー類は商品に辿り着いても形式№の補助記号多く
同一の物を探すのに苦労しますね。
1個単位でも気軽に発注出来るのが良いです。

対象商品 : 44574023
2020-08-28
用途: 試験機
ヒロセ電機株式会社製造業

小型で設置場所を選ばず使いやすい。精度も十分で、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする