SMC
Z Series(ZSE40A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44593142
品番
ZSE40A-01-N-MLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,350
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(A)ブラケットA・(-)取扱説明書
配管形式
(01) R1/8 (M5めねじ付)
出力
(N) NPNオープンコレクタ1出力
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(N)NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40A)0~-101.3
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE40A) 0.0 ~-101.3