曜日別特売
ZSE40A-01-S-MFK Z Series(ZSE40A) SMC 44595662

Z Series(ZSE40A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44595662品番ZSE40A-01-S-MFK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
オプション(F)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー・(K)校正証明書配管形式(01) R1/8 (M5メネジ付)出力(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換表示単位(M) SI単位固定出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換定格圧力範囲(kPa)(ZSE40A)0~-101.3定格圧力範囲(MPa)(ZSE40A) 0.0 ~-101.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする