曜日別特売
B10-46 B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業 44601505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)68
寸法H(mm)280
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×600×100
基板寸法(横F×縦G)(mm)320×520
内容量1個注文コード44601505品番B10-46
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×600×100有効深さX(mm)68塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質質量(kg)13.2寸法H(mm)280ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)480扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)320×520扉寸法(横K×縦L)(mm)354×554
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする