キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100有効深さX(mm)70塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)仕様露出形材質鉄質量(kg)4.7寸法H(mm)80ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mm基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220扉寸法(横K×縦L)(mm)154×254