曜日別特売
B12-63 B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業 44602031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)88
寸法H(mm)480
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×300×120
600×300×120
250×300×120
250×350×120
300×400×120
300×600×120
300×800×120
300×1000×120
350×700×120
350×800×120
350×900×120
350×1000×120
350×1100×120
350×1200×120
350×1300×120
400×300×120
400×400×120
400×500×120
400×600×120
400×700×120
400×800×120
400×900×120
400×1000×120
400×1100×120
400×1200×120
400×1300×120
400×1400×120
400×1500×120
400×1600×120
450×400×120
450×500×120
450×600×120
450×700×120
450×800×120
450×900×120
450×1000×120
500×300×120
500×400×120
500×500×120
500×600×120
500×700×120
500×800×120
500×900×120
500×1000×120
500×1100×120
500×1200×120
500×1300×120
500×1400×120
500×1500×120
500×1600×120
600×400×120
600×500×120
600×600×120
600×700×120
600×800×120
600×900×120
600×1000×120
600×1200×120
600×1400×120
600×1600×120
基板寸法(横F×縦G)(mm)520×220
520×220
170×220
170×270
220×320
220×520
220×720
220×920
270×620
270×720
270×820
270×920
270×1020
270×1120
270×1220
320×220
320×320
320×420
320×520
320×620
320×720
320×820
320×920
320×1020
320×1120
320×1220
320×1320
320×1420
320×1520
370×320
370×420
370×520
370×620
370×720
370×820
370×920
420×220
420×320
420×420
420×520
420×620
420×720
420×820
420×920
420×1020
420×1120
420×1220
420×1320
420×1420
420×1520
520×320
520×420
520×520
520×620
520×720
520×820
520×920
520×1120
520×1320
520×1520
内容量1個注文コード44602031品番B12-63
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×300×120有効深さX(mm)88塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質質量(kg)11.1寸法H(mm)480ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)520×220扉寸法(横K×縦L)(mm)554×254
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする