曜日別特売
B16-45 B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業 44602582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法H(mm)280
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×500×160
400×500×160
300×300×160
300×400×160
300×450×160
300×500×160
300×600×160
350×1000×160
350×1100×160
350×1200×160
350×1300×160
350×1400×160
350×1600×160
400×300×160
400×400×160
400×600×160
400×700×160
400×800×160
400×1000×160
400×1200×160
500×300×160
500×400×160
500×500×160
500×600×160
500×700×160
500×800×160
500×900×160
500×1000×160
500×1100×160
500×1200×160
500×1300×160
500×1400×160
500×1500×160
500×1600×160
500×1700×160
500×1800×160
600×300×160
600×400×160
600×500×160
600×600×160
600×700×160
600×800×160
600×900×160
600×1000×160
600×1100×160
600×1200×160
600×1400×160
600×1600×160
700×600×160
700×700×160
700×800×160
700×900×160
700×1000×160
700×1200×160
700×1400×160
700×1600×160
800×600×160
800×700×160
800×800×160
800×900×160
800×1000×160
800×1200×160
800×1400×160
800×1600×160
基板寸法(横F×縦G)(mm)320×420
320×420
220×220
220×320
220×370
220×420
220×520
220×920
220×1020
220×1120
220×1220
220×1320
220×1520
320×220
320×320
320×520
320×620
320×720
320×920
320×1120
420×220
420×320
420×420
420×520
420×620
420×720
420×820
420×920
420×1020
420×1120
420×1220
420×1320
420×1420
420×1520
420×1620
420×1720
520×220
520×320
520×420
520×520
520×620
520×720
520×820
520×920
520×1020
520×1120
520×1320
520×1520
620×520
620×620
620×720
620×820
620×920
620×1120
620×1320
620×1520
720×520
720×620
720×720
720×820
720×920
720×1120
720×1320
720×1520
内容量1個注文コード44602582品番B16-45
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×500×160有効深さX(mm)128塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質質量(kg)12.7寸法H(mm)280ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)380扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)320×420扉寸法(横K×縦L)(mm)354×454
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする