曜日別特売
ZSE80F-N02L-A ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ZSE80F) SMC 44603125

※8-M08-1-ZSE-ISE80 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ZSE80F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44603125品番ZSE80F-N02L-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700
オプション(-)取扱説明書配管形式(N02) NPT1/4(M5めねじ付)出力(A) NPNオープンコレクタ2出力配管(N02)NPT1/4(M5めねじ付)表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(A)NPNオープンコレクタ2出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE80F)-100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE80F) -100~100配管方向(L) 下方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする