※8-M08-1-ZSE-ISE80 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ZSE80F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44603448
品番
ZSE80F-C01-V-M-X510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
409
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(-)取扱説明書
配管形式
(C01) Rc 1/8
出力
(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
配管
(C01)Rc1/8
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE80F)-100~100
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE80F) -100~100
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード