曜日別特売
SF10-23C SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業 44607412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法H(mm)80
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100
基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
内容量1個注文コード44607412品番SF10-23C
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100有効深さX(mm)81塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)仕様埋込型材質質量(kg)5.2寸法H(mm)80ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)180寸法A1(mm)230寸法B1(mm)330扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220扉寸法(横K×縦L)(mm)154×254
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする