SMC
Z Series(ZX1052)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
注文コード
44608698
品番
ZX1052-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,250
この商品は
リード線取出方法・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
供給弁・破壊弁の組合わせ
(-) バルブユニットなし
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
真空スイッチユニット/フィルタユニット
(C) コネクタ タイプ
真空スイッチリード線取出方法
コネクタタイプリード線長さ0.6m
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
管接続口径
(-) M5 x 0.8
リード線(m)
0.6
CE-対応品
-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(05) 0.5
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気 Rc 1/8
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
エジェクタユニットノズル径
0.5mm
オーダーメイド仕様
標準
CADデータダウンロード