曜日別特売
ZX1052-K15LZ-D23 Z Series(ZX1052) SMC 44608813

Z Series(ZX1052)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):1出力、故障予知出力付/アナログ出力なし注文コード44608813品番ZX1052-K15LZ-D23
参考基準価格(税別)¥41,440販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付真空スイッチユニット/フィルタユニットなし真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):1出力、故障予知出力付/アナログ出力なしリード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ管接続口径(-) M5 x 0.8ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.5mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする