曜日別特売
ZX1072-K15LB-PSC Z Series(ZX1072) SMC 44609827

Z Series(ZX1072)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44609827品番ZX1072-K15LB-PSC
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mエジェクタ排気形式ポート排気Rc1/8供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ロック式ドライバ操作形CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.3~0.7、サクションフィルタ付真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.7mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする