曜日別特売
ZZK202-A1F-BD Z Series(ZZK) SMC 44616678

Z Series(ZZK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44616678品番ZZK202-A1F-BD
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ポートエジェクタシステムオプションDINレール取付用金具付き+共通破壊圧力供給(PD)ポート付連数2連排気方式複合排気(両側エンドプレート)配線方式Dサブコネクタタイプ25極タイプシステム(ポート組合せ)エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8マニホールド組立単体を組付け、マニホールドで出荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする