曜日別特売
RA12-86-1 RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業 44619181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)102
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×600×120
800×600×120
300×300×120
300×400×120
300×500×120
400×300×120
400×400×120
400×500×120
400×600×120
500×300×120
500×400×120
500×500×120
500×600×120
500×700×120
600×400×120
600×500×120
600×600×120
600×700×120
600×800×120
700×500×120
700×600×120
700×1000×120
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
内容量1個注文コード44619181品番RA12-86-1
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×600×120有効深さX(mm)102塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)25.5寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mm寸法縦(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220ハンドル位置E(mm)297
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする